Kompaktspanner Duo

Artikel-Nr.: 370260
Netto: 617,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
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
Serie Duo
maximale Spannkraft bei Spannarmposition − eingeschoben 11 kN
maximale Spannkraft bei Spannarmposition − ausgezogen 8 kN
Länge L 120 mm
Breite B 40 mm
Höhe H 95 mm
Ausladung A (gekröpfter Spannarm) 48 mm - 91 mm
Ausladung A (gerader Spannarm) 46 mm - 88 mm
Spannhöhe Drücken S (gekröpfter Spannarm) 38 mm - 129 mm
Spannhöhe Drücken S (gerader Spannarm) 0 mm - 80 mm
Spannhöhe Heben S (gekröpfter Spannarm) 4 mm - 94 mm
Spannhöhe Heben S (gerader Spannarm) 52 mm - 142 mm
Produktart Kompaktspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370260
EAN / GTIN 4045197312914
Herstellernummer 21-021

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit 2 verschiedenen Spannarmen (gerade bzw. gekröpft).
  • Heben zusätzlich möglich durch Drehung des Spannarms.

Sonderzubehör:

Siehe Nr. 370350370560.

Hinweis:

Befestigungsschrauben Nr. 370450370470 nicht im Lieferumfang.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb