Kompaktspanner Monobloc 34 mm

Artikel-Nr.: 370150 34
Netto: 400,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie monobloc
Ausladung A 34 mm
Spannhöhe S 0 mm - 80 mm
Länge L 108 mm
Breite B 40 mm
Höhe H 89 mm
maximale Spannkraft 16 kN
maximales Drehmoment 80 Nm
Produktart Kompaktspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370150 34
EAN / GTIN 4045197312877
Herstellernummer 06-022

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktspanner für senkrechtes Drücken

Sonderzubehör:

Siehe Nr. 370350370560.

Hinweis:

Befestigungsschrauben Nr. 370450370470 nicht im Lieferumfang.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb