{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung A | 47 mm | |
Spannhöhe S | 0 mm - 90 mm | |
Länge L | 95 mm | |
Breite B | 40 mm | |
Höhe H | 81 mm | |
maximale Spannkraft | 16 kN | |
maximales Drehmoment | 105 Nm | |
für Gewinde M | M12 | |
Produktart | Kompaktspanner |
Artikelnummer | 370143 47 | |
EAN / GTIN | 4062406233136 | |
Herstellernummer | 370143 47 |