Buchse zentrisch, Typ × Länge l1: 16X25mm

Artikel-Nr.: 370108 16X25
Rabatt
14,64 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 11,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ × Länge l1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d1 16 mm
⌀ d2 n6 25 mm
Produktart Buchse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370108 16X25
EAN / GTIN 4045197949479
Herstellernummer 370108 16X25

Beschreibung

Verwendung:

In die zu spannende Platte werden zwei zentrische und zwei schwimmende Buchsen montiert, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

Werkstoff:

Einsatzstahl

Hinweis:

Anforderung an die Aufnahmebohrung, Höhe ± 0,05 mm und ⌀ H7.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb