Höhenelement lang 1/2

Artikel-Nr.: 370093 1/2
Netto: 146,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 7600z
T-Nutbreite 14 mm
für Typ 1 / 2
Befestigungsschraube G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 135 mm
Befestigungsschraube G1 M8
Produktart Höhenelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370093 1/2
EAN / GTIN 4020772003418
Herstellernummer 554821

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschmiedetes Zwischenelement aus legierten Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.
  • Weitere Spannhöhen durch Aufbau mehrerer Höhenelemente möglich.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungssatz und Zylinderschraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb