Montageplatte 40

Artikel-Nr.: 370088 40
Rabatt
45,81 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 12,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 40
L1 55 mm
L 75 mm
Breite B 42 mm
Höhe H 12 mm
Maß E 25 mm
Innen-⌀ d 9 mm
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370088 40
EAN / GTIN 2050001876935
Herstellernummer K0912.999.005

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, brüniert.

Passend für:

Nr. 370085 / 0086 Gr. 40R und 40L.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb