Spannhaken zylindrisch 4

Artikel-Nr.: 370076 4
Neuheit
Netto: 87,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

H1 83 mm
Höhe H2 20 mm
B 20 mm
⌀ D 32 mm
⌀ D1 17 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 12,5 mm
Fmax. 20,2 kN
Produktart Spannhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370076 4
EAN / GTIN 4059245030859

Beschreibung

Ausführung:

Komplett aus Vergütungsstahl und brüniert.
Schraubenkopf bei Montage auf Spannhaken aufliegend.

Verwendung:

Direktes Einschrauben in eine Rasterbohrung, auch ohne Senkung.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für den Einbau in individuelle Spannvorrichtungen.

Sonderzubehör:

Federn und Zylinderschrauben auf Anfrage

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb