{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M20 | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Außen-⌀ D1 | 34,5 mm | |
Länge 1 | 35 mm | |
Kragenlänge L2 | 20 mm | |
maximale Belastbarkeit (statisch) | 165 kN | |
Produktart | Pendelauflage |
Artikelnummer | 370055 M20 | |
EAN / GTIN | 2050001874832 | |
Herstellernummer | K0282.120 |