Aufnahmebolzen Form D Stahl abgeflacht 10 mm

Artikel-Nr.: 370046 10
Rabatt
24,63 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 8,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 10 mm
Außen-⌀ dn6 7 mm
Länge 1 7 mm
Kragenlänge L2 10 mm
Gewinde M M3
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370046 10
EAN / GTIN 2050001880994
Herstellernummer K0351.102

Beschreibung

Ausführung:

Stahl gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.
Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen können überbrückt werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb