Aufnahmebolzen Form A Edelstahl 12 mm

Artikel-Nr.: 370041 12
Rabatt
26,42 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 10,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 12 mm
Außen-⌀ dn6 12 mm
Länge 1 15 mm
Kragenlänge L2 12 mm
Gewinde M M4
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370041 12
EAN / GTIN 2050001877772
Herstellernummer K0350.512

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl geschliffen und kolsterisiert®.

Verwendung:

Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.
Als Fuß oder gehärteter Anschlag für Vorrichtungen verwendbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.