Aufnahmebolzen Form A Stahl 30 mm

Artikel-Nr.: 370040 30
Rabatt
35,82 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 12,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ D 30 mm
    Außen-⌀ dn6 30 mm
    Länge 1 30 mm
    Kragenlänge L2 30 mm
    Gewinde M M6
    Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370040 30
    EAN / GTIN 2050001876232
    Herstellernummer K0350.30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahl gehärtet und geschliffen.

    Verwendung:

    Positionieren von Werkstücken mit Passmaß.
    Als Fuß oder gehärteter Anschlag für Vorrichtungen verwendbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb