{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schraube nach Norm | M5×12 | |
Länge L | 19,05 mm | |
Breite B | 12,7 mm | |
Höhe H | 6,35 mm | |
⌀ D1 | für M5 | |
empfohlene Klemmhöhe | 1,5 mm - 1,9 mm | |
Norm | DIN 7984 | |
Produktart | Spannkralle |
Artikelnummer |
370034 1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4046368339501
Kopieren |
|
Herstellernummer |
33050
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |