{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
H1 | 3,6 mm | |
Höhe H2 | 1,9 mm | |
Klemmbreite | 9,5 mm | |
Klemmweg | 0,15 mm | |
maximales Anzugsmoment | 1,8 Nm | |
Spannkraft | 2,8 kN | |
Material | Stahl | |
Produktart | Vorrichtungs-Spannsystem |
Artikelnummer |
370030 M2,5
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4046368563104
Kopieren |
|
Herstellernummer |
56010
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |