{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M8 | |
Länge | 27 mm - 31 mm | |
Höhe H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
maximales Anzugsmoment | 43 Nm | |
Spannkraft | 20 kN | |
Produktart | Keilspanner |
Artikelnummer | 370022 M8 | |
EAN / GTIN | 4030618237686 | |
Herstellernummer | 23250.0048 |