Doppelkeilspanner, Gewinde M: M12

Artikel-Nr.: 370010 M12
Netto: 141,60 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    168,50 € / Stück
  • ab 2 Stück
    140,42 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M12
Länge L 47,6 mm
Breite B 37,3 mm
Höhe H 38,6 mm
B1 30,8 mm
H1 38,1 mm
B2 38,1 mm
Höhe H2 19 mm
Maximaler Spreizzug 39,9 mm
passend für Innensechskant-SW 10 mm
maximales Anzugsmoment 38,4 Nm
Spannkraft 15,6 kN
Produktart Keilspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370010 M12
EAN / GTIN 4046368871506
Herstellernummer 81500

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminiumprofil mit Stahlkeil inklusive Schraube.
  • Platzsparende Mehrfachspannung.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von runden und flachen Teilen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb