• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube ″Quickmike″ für Zahnweitenmessungen, IP65 Zoll/Metrisch, 1-2,2″, Teller=20 mm

Artikel-Nr.: 369-422-20
Netto: 1.109,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 369-422-20
EAN / GTIN 4946368736815
Herstellernummer 369-422-20
L-Nummer L40010 16304

Beschreibung

Beschreibung:

Die ABSOLUTE Quickmike Digimatic Bügelmessschrauben mit beideseitig großen Messflächen, ermöglichen das Messen mit einem schnellen Spindelvorschub von 10mm/U und bieten Ihnen folgende Vorteile: Geeignet zum Messen Filz, Gummi, Pappe, Gewebe usw. Geeignet für die Zahnweitenvermessung von Stirnrädern und Einstichabständen. Mit nicht drehender Spindel und beidseitig großen Messflächen. Einstellbare Messkraft für verschiedene Werkstücke (Serie 227).

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 1 - 2.2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,0002″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2.0E-4″
Maßstab: Skalentrommel und Hülse mattverchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Einließlich Box, Einstellnormal (ab 25 mm), 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.