Beschreibung:
Diese Digimatic Bügelmessschrauben mit beidseitig großen Messflächen, ermöglichen das Messen von verschiedenen Materialien und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Mit nicht drehender Spindel. Zum Messen von Zahnweiten von geraden und schrägverzahnten Zahnrädern, Modul 0,5 bis 6. Zum Messen von Einstichabständen und schwer zu erreichenden Merkmalen. Für Messungen von Filz, Gummi, Pappe, Stoffen, etc...
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Messbereich: 1 - 2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: 0,0002″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2.0E-4″
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre