• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen, IP65 75-100 mm, nicht drehende Spindel

Artikel-Nr.: 369-253-30
Netto: 1.132,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 65
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 369-253-30
EAN / GTIN 4946368689647
Herstellernummer 369-253-30
L-Nummer L40010 11194

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Digimatic Bügelmessschrauben mit beidseitig großen Messflächen, ermöglichen das Messen von verschiedenen Materialien und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Mit nicht drehender Spindel. Zum Messen von Zahnweiten von geraden und schrägverzahnten Zahnrädern, Modul 0,5 bis 6. Zum Messen von Einstichabständen und schwer zu erreichenden Merkmalen. Für Messungen von Filz, Gummi, Pappe, Stoffen, etc...

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 75 - 100
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±6 µm
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.