• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 4-8″ (8 Stk.)

Artikel-Nr.: 368-920
Netto: 5.846,00 €
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
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 368-920
EAN / GTIN 4946368517667
Herstellernummer 368-920
L-Nummer L40010 7550

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Satz bestehend aus Zwei- und Dreipunkt-Innenmessschrauben, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Satz bestehend aus Komplettgeräten. Messflächen aus Hartmetall (Messbereich 2-6 mm). Titan beschichtete Messflächen (Messbereich > 6mm) gewährleisten ausgezeichnete Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Lieferung mit Einstellringen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 4 - 8
Skalenteilungswert: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ⌀ 17 mm über 12 mm: ⌀ 23 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Einstellring, Verlängerungsrohr, Werksprüfzertifikat (Nur für Messmittel)

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.