• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2"

Artikel-Nr.: 36794
Netto: 30,59 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36794
EAN / GTIN 4010995367947
Herstellernummer 36794
L-Nummer L60070 4410

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten mit Durchmesser.
  • Ausfuehrung: Abisolierstationen: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.
  • Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung.
  • Kopfform: Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen.
  • Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 165 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Abisolierbereich Querschnitt min (mm²): 0.8 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt max (mm²): 2.6 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²): 0.8 - 2.6
  • Abisolierbereich min (AWG): 20
  • Abisolierbereich max (AWG): 10
  • Abisolierbereich min - max (AWG): 20 - 10
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb