• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 115x2,5x22,23 mm gerade C30S STANDARD Gestein

Artikel-Nr.: 367566
Netto: 1,90 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 367566
EAN / GTIN 9003173675663
Herstellernummer 367566

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser STANDARD Trennscheibe trennen Sie verschiedenste Gesteinsarten problemlos und ohne größere Kraftanstrengung - seien es Fliesen, Keramik, Ziegelsteine und teilweise Beton. Das Ergebnis sind durchwegs saubere Schnittkanten. Durch das eingesetzte Siliziumkarbid-Korn ist Ihnen eine sehr gute Standzeit sowie eine hohen Stabilität beim Trennen gewiss.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Gestein
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : C 30 S- BF
  • Abmessung (D x T x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 2.5 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Saubere Schnittkanten und sehr gute Schnittqualität
  • Schnelles und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung
  • Dank Siliziumkarbid sehr gute Standzeit sowie Stabilität beim Trennen von Gestein und Beton

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Gesteinsmaterialien

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb