Parallelunterlagen-Satz

Artikel-Nr.: 366751
Netto: 669,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Leisten 9 Paar
Breite 4 mm
Höhe 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm
Länge 160 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 366751
EAN / GTIN 4045197559371
Herstellernummer 366751
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Paarweise geschliffen, Härte 60 HRC.
Genauigkeit: Höhentoleranz ±0,01 mm, Breitentoleranz ±0,02 mm.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb