Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 / 6704 Gr. 150, Breite×Höhe: 12X20mm

Artikel-Nr.: 366716 12X20
Netto: 49,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 12 mm
Höhe 20 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366716 12X20
EAN / GTIN 4045197800398
Herstellernummer 366716 12X20

Beschreibung

Ausführung:

Härte: 60 HRC. Paarweise feingeschliffen.
GARANT − Präzisionsausführung. Genauigkeit: Höhen- und Breitentoleranz ± 0,007 mm.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Passend für:

Parallelunterlagen-Satz 366702; 366704.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb