{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich b | 101 mm | |
Backenhöhe C | 30 mm | |
Grundkörperlänge a | 191 mm | |
Gesamthöhe c | 64 mm | |
Gewicht | 4,8 kg | |
Produktart | Bohrmaschinen-Schraubstock |
Artikelnummer | 365055 100 | |
EAN / GTIN | 4062406188634 | |
Herstellernummer | 365055 100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bohrmaschinen-Handschraubstock 100 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
467 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
449 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
447 Stück sofort lieferbar
|
|
Backenbreite A | 100 | 100 | |
Backenhöhe C | 30 | 32 | 30 |
Gesamthöhe c | 64 | 82 | 64 |
Gewicht | 4,8 | 11,7 | 4,8 |
Grundkörperlänge a | 191 | 286 | 288 |
Spannbereich b | 101 | 143 | 87 |
Produktart | Bohrmaschinen-Schraubstock | Bohrmaschinen-Schraubstock | Bohrmaschinen-Schraubstock |