{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite A | 120 mm | |
Spannbereich b | 110 mm | |
Backenhöhe C | 30 mm | |
Grundkörperlänge a | 343 mm | |
Gesamthöhe c | 66 mm | |
Gewicht | 6,5 kg | |
Produktart | Bohrmaschinen-Schraubstock |
Artikelnummer | 365045 120 | |
EAN / GTIN | 4045197771032 | |
Herstellernummer | 365045 120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bohrmaschinen-Handschraubstock 120 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
405 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
545 Stück sofort lieferbar
|
|
Backenbreite A | 120 | 120 | |
Backenhöhe C | 30 | 40 | 39 |
Gesamthöhe c | 66 | 90 | 67 |
Gewicht | 6,5 | 18 | 6,5 |
Grundkörperlänge a | 343 | 340 | 225 |
Spannbereich b | 110 | 173 | 128 |
Produktart | Bohrmaschinen-Schraubstock | Bohrmaschinen-Schraubstock | Bohrmaschinen-Schraubstock |