• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX® Tamper Resistant 9 Teile schwarzoxidiert

Artikel-Nr.: 36462
Netto: 37,78 €
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
Artikelnummer 36462
EAN / GTIN 4010995364625
Herstellernummer 36462
L-Nummer L60070 2045

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung
  • Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel
  • Anwendung: Für gängige TORX® Tamper Resistant-Schrauben (Stift in Profilmitte)
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: Bohrung in jeder Klingenspitze
  • Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Classic Halter übersichtlich aufbewahrt
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
  • Für Anwendungen in der Mechanik
  • Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T9H (24109) 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T10H (24111) 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T15H (24113) 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T20H (24115) 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T25H (24117) 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T27H (24119) 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T30H (24121) 1x Stiftschlüssel TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) kurz, schwarzoxidiert T40H (24123) 1x Classic Halter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb