• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX PLUS® 9-tlg schwarzoxidiert

Artikel-Nr.: 36459
Netto: 37,20 €
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
Artikelnummer 36459
EAN / GTIN 4010995364595
Herstellernummer 36459
L-Nummer L60070 2918

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung
  • Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel
  • Achtung: Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben! Anwendung: Für gängige TORX PLUS®-Schrauben
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Classic Halter übersichtlich aufbewahrt
  • Fußnote: Hinweis: TORX PLUS® Schlüssel passen nicht in TORX®-Schrauben! Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
  • Für Anwendungen in der Mechanik
  • Inhalt: 1x Stiftschlüssel TORX PLUS® kurz, schwarzoxidiert 9IP (24519) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS® kurz, schwarzoxidiert 10IP (24521) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS® kurz, schwarzoxidiert 15IP (24523) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS® kurz, schwarzoxidiert 20IP (24525) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS® kurz, schwarzoxidiert 25IP (24527) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS® kurz, schwarzoxidiert 27IP (24529) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS® kurz, schwarzoxidiert 30IP (24531) 1x Stiftschlüssel TORX PLUS® kurz, schwarzoxidiert 40IP (24533) 1x Classic Halter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb