• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Anlegeleiter GFK mit Traverse 14 Stufen

Artikel-Nr.: 36374
Netto: 879,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 14
Material GFK

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36374
EAN / GTIN 4031405363748
Herstellernummer 036374

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Anlegeleiter aus GFK
  • Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Ohne Füllstoffe
  • Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Leiterneigung: 70°
  • Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 4500 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 3670 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: GFK
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 14 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Stufenbreite: 370 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb