Universal-Schleif- und Kontrollschraubstock, Backenbreite A: 70mm

Artikel-Nr.: 363350 70
Netto: 2.795,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 70 mm
maximaler Spannbereich b 80 mm
Backenhöhe C 30 mm
Gesamtlänge a 180 mm
Gesamtbreite B 110 mm
Gesamthöhe c 137 mm
Schwenkbereich 2×60°
Gewicht 12 kg
Produktart Kontrollschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363350 70
EAN / GTIN 4045197313485
Herstellernummer B 60 05 0 0001

Beschreibung

Ausführung:

  • Werkzeugstahl, durchgehärtet, präzisionsgeschliffen.
  • Verstellung in 2 Achsen, dreh- und schwenkbar.
  • Skalenablesung über Nonius: 3′.

Verwendung:

Zum lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren von Flächen und Winkelflächen bis 46°.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,003 mm / 100 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb