{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 120 mm | |
Backenhöhe h | 33 mm | |
Höhe h1 | 30 mm | |
Höhe h2 | 25 mm | |
Backenlänge l | 54 mm | |
Länge l1 | 3 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
passend zu Farbcode | HOLEX ZS 120 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363310 120 | |
EAN / GTIN | 4067263087007 | |
Herstellernummer | 363310 120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufsatzbacke Standard, Backenbreite b: 120mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Backenbreite b | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Backenhöhe h | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 49 mm | ||
Backenlänge l | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | ||
Gewicht | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | ||
Höhe h2 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | ||
passend zu Farbcode | HOLEX ZS 120 | ZC120 | ZC120 | HOLEX ZS 120 | HOLEX ZS 120 | HOLEX ZS 120 |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |