Spannbolzen, für Stichmaß: 52mm

Artikel-Nr.: 363190 52
Netto: 10,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Stichmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zentrier-⌀ D 12n6 mm
Gewinde M M8
Produktart Spannbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363190 52
EAN / GTIN 4062406398095
Herstellernummer 363190 52

Beschreibung

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 363000, 363300, Automationskonsole Nr. 363185 und Nr. 363186.

Hinweis:

Kompatibel für alle Hersteller von Spannmitteln mit Stichmaß 52 mm und 96 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb