Automationskonsole pneumatisch XP96C

Artikel-Nr.: 363186 XP96C
Netto: 2.424,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 176 mm
Breite 134 mm
Höhe 60 mm
Anschlussgewinde 1/4 Zoll
Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363186 XP96C
EAN / GTIN 4062406578282

Beschreibung

Ausführung:

Manuelles oder automatisiertes Spannen und Lösen möglich. Spannen über Federspeicher - lösen mit Druckluft (6bar).

Verwendung:

Für alle Schraubstöcke und Paletten mit Stichmaß 52 mm bzw. 96 mm.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 363000, 363300 und Höhenkonsole Nr. 363188.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript