Mittelbacke Standard, Typ: 125

Artikel-Nr.: 363040 125
Netto: 106,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Backenhöhe h 38 mm
Backenlänge l 26 mm
passend zu Farbcode Xtric 125
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363040 125
EAN / GTIN 4062406221454
Herstellernummer 363040 125

Beschreibung

Ausführung:

Mit Grippverzahnung in 3 mm-Stufe und glatter Spannfläche.

Passend für:

Spindellager komplett Nr. 363008.

Hinweis:

Nicht verwendbar bei Größe 50, sowie den Xtric-Typen XS und XSP!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb