Aufsatzbacke glatt beschichtet 125

Artikel-Nr.: 363016 125
Netto: 219,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

b1 125 mm
Backenhöhe h 38 mm
Höhe h1 3 mm
Höhe h2 18 mm
Backenlänge l 66 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 1,35 kg
passend zu Farbcode Xtric 125
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363016 125
EAN / GTIN 4062406221379
Herstellernummer 363016 125

Beschreibung

Ausführung:

Mit Beschichtung auf der glatten Spannfläche für optimale Haltekraft.
Backen mit glatter Stufe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb