Aufsatzbacke Standard beschichtet 80

Artikel-Nr.: 363014 80
Netto: 146,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    b1 80 mm
    Backenhöhe h 28 mm
    Höhe h1 3 mm
    Höhe h2 13 mm
    Backenlänge l 50 mm
    Länge l1 3 mm
    Gewicht 0,45 kg
    passend zu Farbcode Xtric 80
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 363014 80
    EAN / GTIN 4062406090531
    Herstellernummer 363014 80

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kombibacken mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.
    Mit Beschichtung auf der glatten Spannfläche für optimale Haltekraft.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb