{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
b1 | 50 mm | |
Backenhöhe h | 24 mm | |
Höhe h1 | 3 mm | |
Höhe h2 | 11 mm | |
Backenlänge l | 40 mm | |
Länge l1 | 3 mm | |
Gewicht | 0,22 kg | |
passend zu Farbcode | Xtric 50 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363012 50 | |
EAN / GTIN | 4062406355562 | |
Herstellernummer | 363012 50 |