Spindellager komplett 80/170

Artikel-Nr.: 363008 80/170
Netto: 183,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 5 mm; 10 mm
    passend für Typ 80S; 80SP
    passend zu Farbcode Xtric 80
    Produktart Spindellager

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 363008 80/170
    EAN / GTIN 4062406219987
    Herstellernummer 363008 80/170

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Ermöglicht die Spannung von zwei Bauteilen.
    • 4 mm Längenausgleich der Spindel zur Spannung von Werkstücken unterschiedlicher Baugröße.
    • Einfache Montage und Demontage.

    Passend für:

    Separat erhältliche Mittelbacken Nr. 363040, 363042, 363044.

    Lieferumfang:

    Spindellager, Spindel mit Längenausgleich.

    Sonderzubehör:

    6-kant-Schraubendreher Nr. 627424 Gr. 3 und Gr. 5.

    Hinweis:

    Nicht verwendbar bei Größe 50, sowie den Xtric-Typen XS und XSP!

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb