Grundbacken für Allmatic LC/ TC/ NC8/ GARANT 125

Artikel-Nr.: 362633 125
Rabatt
527,17 €
Setpreis 2 Stück (120,19 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 202,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362633 125
EAN / GTIN 4045197738264

Beschreibung

Ausführung:

Grundbacken gehärtet (nitriert) (45 HRC).

Verwendung:

Grundbacken zur Montage auf den passenden Schraubstock in Verbindung mit den passenden Schnellwechsel-Aufsatzbacken.

Passend für:

Allmatic NC8 Nr. 360405 Gr. 125,
GARANT Nr. 360465; 361290 je in Gr. 125,
GARANT LC Nr. 360510 Gr. 125.

Lieferumfang:

1 Grundbacken-Paar.

Hinweis:

Grundbacken für weitere Schraubstockhersteller auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.