{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Backenbreite | 160 mm | |
passend zu Farbcode | TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 362560 160 | |
EAN / GTIN | 4250364400480 | |
Herstellernummer | 6921034025031 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche 160 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
|
Backenbreite b | 160,4 mm | |||
Backenhöhe h | 49,8 mm | |||
Backenlänge l | 104 mm | |||
für Backenbreite | 160 mm | 160 mm | 160 mm | |
für Typ | 160 | |||
passend zu Farbcode | TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense | HD-Spanner | HD-Spanner | |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |