Modular Element fest (Stück) 150 mm

Artikel-Nr.: 362150 150
Netto: 583,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 150 mm
passend zu Farbcode Gerardi 150
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362150 150
EAN / GTIN 2050001077615
Herstellernummer 2.10.33000

Beschreibung

Ausführung:

  • Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
  • Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
  • Leichtes Einstellen der Spannweite.
  • Einsatzgehärtet HRC 60.

Lieferumfang:

2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb