{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Gerardi 150 | |
Backenbreite A | 150 mm | |
Gewicht | 32 kg | |
Gesamtlänge L | 580 mm | |
Spannbereich b | 360 mm | |
Grundkörperhöhe G | 50 mm | |
Backenhöhe C | 50 mm | |
Passnut längs l | 16 mm | |
Passnut quer n | 16 mm | |
maximale Spannkraft bei 80 Nm | 30 kN | |
Farbcode für passendes Zubehör | Gerardi 150 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362105 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001774279 | |
Herstellernummer | 3.23.20000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Modular Schraubstock lang, Backenbreite A: 150/2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbcode für passendes Zubehör | Gerardi 150 | Modular HOLEX 150 |
Gesamtlänge L | 580 mm | 420 mm |
Gewicht | 32 kg | 34 kg |
Passnut längs l | 16 mm | 16 mm |
Passnut quer n | 16 mm | 16 mm |
Spannbereich b | 360 mm | 200 mm |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |