Drehplatte für Schraubstock 160 mm

Artikel-Nr.: 362073 160
Rabatt
603,33 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 449,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 340 mm
Aufspannschlitz 18 mm
passend zu Farbcode HD-Spanner
Produktart Drehplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362073 160
EAN / GTIN 4062406264413
Herstellernummer 362073 160

Beschreibung

Merkmal:

Auflagerand geschliffen, 360° Teilstriche zur Winkeleinstellung, Fixiernut 20H7.

Passend für:

Hochdruckschraubstock Nr. 362075.

Lieferumfang:

Mit Befestigungsschrauben und Nutensteinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb