Grundbacke fix 160

Artikel-Nr.: 361520 160
Netto: 419,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 160,4 mm
Backenhöhe h 49,8 mm
Backenlänge l 104 mm
für Typ 160
passend zu Farbcode TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361520 160
EAN / GTIN 4250364401166
Herstellernummer 6921704005731

Beschreibung

Ausführung:

Backe fest.

Verwendung:

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

NC8, Garant-NC, Titan.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb