{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 89,5 mm | |
Backenhöhe h | 34 mm | |
Höhe h1 | 16 mm | |
Backenlänge l | 67 mm | |
Länge l1 | 32 mm | |
für Typ | 90 | |
passend zu Farbcode | TC; LC; NC8 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361420 90 | |
EAN / GTIN | 4250364401104 | |
Herstellernummer | 6921674006731 |