• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Achs-Spanner TeleSense, Typ: 125COMPACT

Artikel-Nr.: 361270 125COMPACT
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 4.490,00 €
Lieferbar in 3-4 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Nullpunktspannsystem
Höhe h 165 mm
maximale Spannweite 199 mm
Spannkraft bis maximal 40 kN
maximales Drehmoment 50 Nm
Gewicht 35,5 kg
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361270 125COMPACT
Kopieren
EAN / GTIN 4250364404358
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.
  • Konstante Spannkraft mittels wartungsarmer Teleskopspindel. Störkontur bleibt unverändert.
  • Werkzeugloser Backenwechsel durch Schnellverschluss.
  • Serienmäßig mit Aufnahmebohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200.
  • Spannkraft 40 kN bei 50 Nm linear.
  • Maximale Flexibilität: Universal-Schnellwechsel-Backe Nr. 361275 für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen; dadurch Rüstzeitreduzierung und weniger Krafteinsatz nötig. Kompatibel zu den Mobilbacken von CentroGripp, T-Rex, NC8 und TITAN 2 via Backenadapter Nr. 361285.
  • Erfassung der Spannkraft mit allen kompatiblen Backen, durch integrierte Messeinheit (Gr. 125CONNECT) in der Spindel, möglich. Sendeweite bis zu 20 m. Einfaches & schnelles Wechseln der Batterie. Betriebstemperatur zwischen 10° C und 40° C. QR-Code für schnellen Zugriff auf technische Informationen, Zubehör, Ersatzteile und Service auf dem Typenschild.

Lieferumfang:

Handkurbel, Torx T10 Schlüssel, Quick Start Guide.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, 6-kant Schraubendrehereinsatz Nr. 643229 Gr. 10, Aufsatzbacken Nr. 361275361285, Spannpratzen Nr. 361289, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M10/138; Backenadapter Nr. 361285, Grippleiste Nr. 361280, Spindelverlängerung Nr. 361287. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb