Aufsatzbacke glatt 70

Artikel-Nr.: 361260 70
Netto: 350,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Backenbreite b 70 mm
    b1 70 mm
    Höhe h1 27,1 mm
    passend zu Farbcode TeleCentric
    Produktart Schraubstock-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 361260 70
    EAN / GTIN 4250364403078
    Herstellernummer 6921544010031

    Beschreibung

    Ausführung:

    3,5 mm Auflagefläche, 5 mm Spannhöhe.

    Passend für:

    TeleCentric 5-Achs-Spanner Nr. 361255

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb