Konsole 125XL

Artikel-Nr.: 361230 125XL
Netto: 1.288,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Länge L 400 mm
Breite B 126 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 100 mm
Zentrierbolzen-⌀ k H7 30 mm
Nutbreite n H7 20 mm
passend zu Farbcode Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; LCV125G; NC8
Produktart Konsole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361230 125XL
EAN / GTIN 4250364400800
Herstellernummer 6921885010042

Beschreibung

Passend für:

Nr. 360405; 360465; 360510; 361290 und Nr. 361302 in Gr. 125M.

Lieferumfang:

Konsole inklusive 1 Absteckbolzen, 2 Passnutensteine, 8 Duo-Spannpratzen und 4 Schrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb