Backe 20 mm, für T-Rex / Centro Gripp mobil 125

Artikel-Nr.: 361227 125
Netto: 450,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 96 mm
Breite b1 20 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Backenhöhe h 50 mm
Höhe h1 45 mm
Höhe h2 14 mm
Backenlänge l 62 mm
l1 4 mm
Spannbereich S1 9 − 75 / 19 − 172 mm
passend zu Farbcode T-Rex; Centro Gripp
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361227 125
EAN / GTIN 4250364400763
Herstellernummer 6921884041041

Beschreibung

Verwendung:

Spannflächen beschichtet für hohe Reibwerte, erhöhte Haltekraft um mindestens Faktor 2
(Vergleichshärte 80 HRC).

Passend für:

Bewegliche Backen für T-Rex Nr. 361202 und Centro Grip 361180.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb