Backe 64 mm, für T-Rex fix 125

Artikel-Nr.: 361220 125
Netto: 428,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 116 mm
Breite b1 64 mm
Backenhöhe h 45 mm
Höhe h2 14 mm
Backenlänge l 67 mm
n1 37 mm
Spannbereich S1 21 − 68 mm
Spannbereich S2 66 − 138 mm
Spannbereich S3 131 − 209 mm
passend zu Farbcode T-Rex
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361220 125
EAN / GTIN 4250364400732
Herstellernummer 6921884040140

Beschreibung

Verwendung:

Zum Spannen von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken. Rohteilspannung über je 2 verstellbare Grippeinsätze möglich. Glatte Spannflächen zum Spannen vorbearbeiteter Werkstücke.

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb