Trägerbacke für Grippeinsätze, für T-Rex / Centro Gripp pendelnd 125

Artikel-Nr.: 361207 125
Netto: 550,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Backenhöhe h 16 mm
Backenlänge l 79 mm
Spannbereich maximal rund 226 / 250 mm
Spannbereich minimal rund 80 / 80 mm
Spannbereich maximal Vierkant 185 / 247 mm
Spannbereich minimal Vierkant 26 / 27 mm
passend zu Farbcode T-Rex; Centro Gripp
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361207 125
EAN / GTIN 4250364401678
Herstellernummer 6921884072042

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacken dienen zur Aufnahme der Standardgrippeinsätze Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 (nicht geeignet für Universalgrippset Nr. 361345 Gr. 125 und Nr.361350 Gr. 125). Mobilbacke pendelnd zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedene Geometrien sicher zu spannen.

Passend für:

Bewegliche Backen für T-Rex Nr. 361202 und Centro Grip 361180.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb